Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8216 010100 KABEL, KOAX, RG174/U, SCHWARZ, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467102
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8216 010100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Koaxialkabel: RG174
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 2.794 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 8216 010100, 1467102, 146-7102
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 10,57*
    € 19,76*
    Lager 139
    21
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 62,16*
    € 95,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 95,20*
    € 113,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 94,12*
    € 112,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 80,93*
    € 96,31
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 66,96*
    € 79,68
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 66,04*
    € 78,59
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 62,16*
    € 73,97
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 62,16* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,84*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-01626
    ab € 0,04*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,54*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.