Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SZ32P5X NC7SZ,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467350
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ32P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Logikfunktion: OR-Gatter
  • Produktpalette: 7S32
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SZ
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SZ32P5X, 1467350, 146-7350
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0533*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3978*
    € 0,47338
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2851*
    € 0,33927
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1723*
    € 0,20504
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0533*
    € 0,06343
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.