Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
VISHAY XT49S16M QUARZ, 16MHZ, 20PF, DURCHSTECKMONTAGE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1469640
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
XT49S16M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Produktpalette:
XT49S
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Frequenztoleranz + / -:
30 ppm
Belastungskapazität:
-
Quarzgehäuse:
Durchsteckmontage, 11mm x 4.65mm
Nennfrequenz:
16 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-10 °C
SVHC:
No SVHC (16-Jan-2020)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
VISHAY
,
XT49S16M
,
1469640
,
146-9640
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,289*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO HC49S-16-30-50-70-30-ATF QUARZ, HC-49/S, 16.0MHZ
Multicomp
HC49S-16-30-50-70-30-ATF
ab € 0,248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen