Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 6 MHz, SMD, 11.1mm x 4.7mm, 50 ppm, 20 pF, 30 ppm, XT49M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469644
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     XT9M20HNA6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: XT49M
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 20 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.1mm x 4.7mm
  • Nennfrequenz: 6 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, VISHAY, XT9M20HNA6M, 1469644, 146-9644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,319*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Abracon
    ABLS-6.000MHZ-B4-T
    ab € 0,127*
    Ähnlich
    Citizen Systems
    HCM496.000MABJ-UT
    ab € 0,282*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.