Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LH1522AAC RELAIS, SOLID STATE, SPST-NO, 0.14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470189
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1522AAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET-Relais
SMD-Relais
I/O-Kapazität: 1.1 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: LH1522
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 15 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 200 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 5.3 kV
  • Lastspannung, max.: 200 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Bauform MOSFET-Relais: SMD-8
  • Kontaktform: DPST-NO (2 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, VISHAY, LH1522AAC, 1470189, 147-0189
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 6,90*
    ab € 2,94*
    € 3,71*
    50
    Frei Haus
    ab € 4,90*
    € 6,44*
    Lager 139
    1695
    1
    € 14,99*
    ab € 3,27*
    € 7,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.