Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO 460 TACHOMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1471396
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 119 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Außenbreite: 46 mm
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Drehzahlmessbereich: 100U/min bis 29999U/min
  • Außentiefe: 25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Abtastzeit: -
  • Genauigkeit: 0.02 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehzahl-meßgerät testo, drehzahl messgerät, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, TESTO, 460, 1471396, 147-1396
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 172,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 210,38*
    € 250,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 208,75*
    € 248,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 202,50*
    € 240,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 187,22*
    € 222,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 172,04*
    € 204,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.