Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCLENNAN P5-G11L82 UNTERSETZUNGSGETRIEBE 25 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-147882
Hersteller:
     Mclennan
Herst.-Nr.:
     P5-G11L82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe
Getriebekopflänge: 16.5 mm
  • Produktpalette: P5
  • Dauerdrehmoment, max.: 0.7 Nm
  • Getriebekopf: Geradverzahnt
  • Eingangsgeschwindigkeit: 5000 rpm
  • Material der Abtriebswelle: Stahl
  • Wirkungsgrad: 70 %
  • Untersetzungsverhältnis: 25:1
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motoren, Motorgetriebe, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, MCLENNAN, P5-G11L82, 147882, 147-882
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,43*
    € 50,69*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 34,80*
    € 50,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,79*
    € 60,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,92*
    € 58,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,91*
    € 54,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,17*
    € 47,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,80*
    € 41,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.