Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORITAKE ITRON CU20045-UW5J VFD MODUL 4X20,5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1495417
Hersteller:
     Noritake
Herst.-Nr.:
     CU20045-UW5J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
VFD Display
VFD Modul
Produktpalette: -
  • Anzeigebereich (H x W): 20.9mm x 70.8mm
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeichenformat: Punktmatrix
  • Auflösung: 4 x 20
  • Versorgungsstrom: 250 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schnittstellentyp: Parallel, seriell
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vakuumfluoreszenzdisplay, noritake vfd module, vfd display, (VFD), Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Vakuumfluoreszenz-Anzeigen, NORITAKE ITRON, CU20045-UW5J, 1495417, 149-5417
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    126
    Frei Haus
    ab € 108,53*
    € 150,70*
    € 5,90*
    ab € 129,53*
    € 163,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,70*
    € 179,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,99*
    € 174,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 132,28*
    € 157,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,03*
    € 145,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,53*
    € 129,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.