Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORITAKE ITRON GU140X32F-7806A VFD MODUL 140X32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1495421
Hersteller:
     Noritake
Herst.-Nr.:
     GU140X32F-7806A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VFD Display
VFD Modul
Vakuumfluoreszenzdisplay
noritake vfd module
Produktpalette: -
  • Anzeigebereich (H x W): 21.61mm x 69.85mm
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeichenformat: Punktgrafik
  • Auflösung: 140 x 32
  • Versorgungsstrom: 375 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schnittstellentyp: Parallel, seriell
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vfd display, (VFD), Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Vakuumfluoreszenz-Anzeigen, NORITAKE ITRON, GU140X32F-7806A, 1495421, 149-5421
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 84,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,69*
    € 137,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,43*
    € 137,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,95*
    € 124,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,64*
    € 116,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,93*
    € 101,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.