Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORITAKE ITRON GU256X32D-K610A8 VFD MODUL 256X32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1495427
Hersteller:
     Noritake
Herst.-Nr.:
     GU256X32D-K610A8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VFD Display
VFD Modul
Vakuumfluoreszenzdisplay
noritake vfd module
Produktpalette: -
  • Anzeigebereich (H x W): 14.25mm x 115mm
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeichenformat: Punktgrafik
  • Auflösung: 256 x 32
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schnittstellentyp: I2C, parallel, SPI
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vfd display, (VFD), Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Vakuumfluoreszenz-Anzeigen, NORITAKE ITRON, GU256X32D-K610A8, 1495427, 149-5427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 88,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,75*
    € 143,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,95*
    € 142,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,92*
    € 129,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,65*
    € 120,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,72*
    € 105,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.