Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D00678 LÖTSTATION, 48W, 240V, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1498367
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D00678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation 48w
lötstation
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 450 °C
  • Lieferumfang des Kits: Lötstation, Lötkolben, Schublade für den Schwamm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötstationen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D00678, 1498367, 149-8367
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 51,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,04*
    € 98,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,92*
    € 96,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,46*
    € 81,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,43*
    € 71,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,69*
    € 61,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D00664
    ab € 2,33*
    Zubehör
    Duratool
    D00665
    ab € 3,02*
    Zubehör
    Duratool
    D00666
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Duratool
    D00667
    ab € 1,06*
    Zubehör
    Duratool
    D00668
    ab € 0,909*
    Zubehör
    Duratool
    D00669
    ab € 1,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.