Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) L104100FAF SIGNALLEUCHTE MINIATUR 24 BIS 28V ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-149878
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     L104100FAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: 6.35 mm
  • Nennstrom: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 28 V
  • Linsenform: Rund
  • Lampensockel: Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, signalleuchte rot, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, Glühlämpchen, Linsen, Optoelektronik, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), L104100FAF, 149878, 149-878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,96*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.