Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
YAGEO RT0805FRE07120RL DÜNNSCH.WIDERSTAND 120R 1% 0.125W 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1500669
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
RT0805FRE07120RL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette:
RT12 Series
Widerstandstechnologie:
Dünnschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 50ppm/°C
Nennleistung:
125 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [Metrisch 2012]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Widerstandstyp:
Präzisionswiderstand
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
120 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
YAGEO
,
RT0805FRE07120RL
,
1500669
,
150-0669
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0087*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0087*
€ 0,01035
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LICEFA V11-7 ROLLENABLAGE, SMD, 25-330MM-ROLLEN
Licefa
V11-7
ab € 81,03*
Zubehör
LICEFA V11-7-6-10 ROLLENABLAGE,25 FACH ESD MAX 330MM DIA
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen