Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 509-0018 LATEX GLOVE, XL, PK100 PUDERFREI


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1501205
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     509-0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Produktpalette: -
  • Sicherheitseinstufung: EN455
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: Weiß
  • Handschuhmaterial: Latex
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Handschuhgröße: XL
  • Handschuhform: Fingerhandschuhe
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuh weiss xl, gummi handschuh, gummihandschuh xl, Arbeitsschutz, Einweghandschuhe, ESD-Schutz, Handschutz, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 509-0018, 1501205, 150-1205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1496* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.