Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KPEG637 PIEZO BUZZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1502705
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG637
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 48 V
  • Betriebsstrom, max.: 22 mA
  • Schallpegelabstand: 60 cm
  • Resonanzfrequenz: 2.8 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Schallpegel (SPL): 89 dB
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, kingstate piezo buzzer, piezo summer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KPEG637, 1502705, 150-2705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.