Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KECG2742TBL-A MIKROPHON, ELECTRET, CONDENSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1502744
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KECG2742TBL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Mikrofone
Pro-Audio
Schallwandler
Produktpalette: KECG2742
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • Ausgangsimpedanz: 2.2 kohm
  • Wandlerfunktion: Mikrofon
  • Drain-Strom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Richtcharakteristik: Omnidirektional
  • Frequenzgang, min.: 20 Hz
  • Empfindlichkeit (dB): -42 dB
  • Frequenzgang, max.: 20 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,714*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.