Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 054-0002 BAND,ESD PRINTED,PVC,GELB


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503181
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     054-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 66 m
  • Rollenlänge - imperial: 216 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Sicherheit, Signal, Warnung
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Gelb
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Erdungsarmband, esd-klebeband multicomp, esd klebeband, Klebebänder, Sicherheits, Warnbänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, 054-0002, 1503181, 150-3181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 8,96* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.