Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 509-0002 GLOVES, ESD, MEDIUM, WHITE, PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503205
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     509-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
elektrikerhandschuh
Produktpalette: Multicomp ESD PVC Gloves
  • Sicherheitseinstufung: -
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: Weiß
  • Handschuhmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Handschuhgröße: M
  • Handschuhform: Fingerhandschuhe
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Handschutz, Reinraumprodukte, Schutzhandschuhe, MULTICOMP PRO, 509-0002, 1503205, 150-3205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,757* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.