Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0091315 KABEL,PTFE,2C+E,1.5MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1504003
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehradrige
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: PTFE
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 3 x 1.5mm²
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAPP KABEL, 0091315, 1504003, 150-4003
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 8,04*
    € 8,58*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 8,05045*
    € 8,59045*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 8,98*
    € 9,31*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 6,44*
    € 10,96*
    Lager 139
    2
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 630,40*
    € 885,47*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 885,47*
    € 1.053,71
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 881,76*
    € 1.049,29
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 767,64*
    € 913,49
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 634,09*
    € 754,57
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 632,73*
    € 752,95
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 630,40*
    € 750,18
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 630,40* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20300
    ab € 46,77*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,09*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.