Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170143 KABEL CAT6E STP 23AWG 4PAAR PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1504116
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 23 x 1AWG
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Außendurchmesser: 7.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.255 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,11*
    € 1,38*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,10*
    € 1,74*
    Lager 139
    100
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,19*
    € 3,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3745*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.