Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
Typ: PCF0805P-R-3K-BT1 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 3K 0.1% 0.1W 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1506090
Hersteller:
TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
PCF0805P-R-3K-BT1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette:
PCF Series
Widerstandstechnologie:
Dünnschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 25ppm/°C
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [Metrisch 2012]
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
100 V
Widerstandstyp:
Präzisionswiderstand
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2.01 mm
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstand:
3 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
TT ELECTRONICS / WELWYN
,
PCF0805P-R-3K-BT1
,
1506090
,
150-6090
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,191*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LICEFA V11-7 ROLLENABLAGE, SMD, 25-330MM-ROLLEN
Licefa
V11-7
ab € 81,31*
Zubehör
LICEFA V11-7-6-10 ROLLENABLAGE,25 FACH ESD MAX 330MM DIA
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen