Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 40 V, 1 A, Einfach, SOD-123F, 2 Pin(s), 640 mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1510692
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG4010EH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 9 A
  • Produktpalette: PMEG4
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 640 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMEG4010EH, 1510692, 151-0692
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0699*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0567*
    € 0,4698*
    Lager 139
    2377
    5
    € 14,99*
    ab € 0,046*
    € 0,5933*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5933*
    € 0,70603
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4133*
    € 0,49183
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3585*
    € 0,42662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1682*
    € 0,20016
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9665* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.