Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCASE M5511110 GEHÄUSE, ALUMINIUM, GRAU, 50X130X180MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1510820
Hersteller:
     METcase
Herst.-Nr.:
     M5511110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
instrumentengehäuse aluminium
instrumentengehäuse
Produktpalette: Unicase
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 130 mm
  • Außentiefe - metrisch: 180 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außenbreite - Zoll: 5.12 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.09 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, METCASE, M5511110, 1510820, 151-0820
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 53,95*
    € 77,82*
    € 8,95*
    ab € 74,06*
    € 98,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,82*
    € 92,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,64*
    € 91,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,55*
    € 81,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,95*
    € 73,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,95*
    € 64,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.