Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCASE M5514110 GEHÄUSE, ALUMINIUM, GRAU, 50X250X300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1510823
Hersteller:
     METcase
Herst.-Nr.:
     M5514110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
instrumentengehäuse aluminium
instrumentengehäuse
Produktpalette: Unicase
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 250 mm
  • Außentiefe - metrisch: 300 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außenbreite - Zoll: 9.84 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 11.81 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, METCASE, M5514110, 1510823, 151-0823
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 82,32*
    € 117,02*
    Frei Haus
    ab € 113,45*
    € 147,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,02*
    € 139,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,88*
    € 136,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,58*
    € 119,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,45*
    € 107,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,32*
    € 97,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.