Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) XHP-2 STECKVERBINDERGEHÄUSE, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1516264
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     XHP-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: XH
  • Zur Verwendung mit: Crimpkontakte der Baureihe SXH
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftleiste, jst buchsengehäuse 2polig, steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), XHP-2, 1516264, 151-6264
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,0545*
    200
    € 6,90*
    ab € 0,0406*
    € 0,0609*
    Lager 139
    694415
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0317*
    € 0,0841*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0273*
    € 0,103*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0654*
    € 0,1319*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0841*
    € 0,10008
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,41* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    (Q)SXH-001T-P0.6
    ab € 0,31*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    B2B-XH-A(LF)(SN)
    ab € 0,0506*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    S2B-XH-A(LF)(SN)
    ab € 0,0715*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.