Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20-8760542 STIFTLEISTE SMD GERADE,2X5POL RM=2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1517390
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-8760542
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckverbindertyp: -
  • Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: M20-87
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M20-8760542, 1517390, 151-7390
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,41*
    € 1,04*
    Lager 139
    266
    10
    € 14,99*
    ab € 0,432*
    € 1,176*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,76* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M20-7830546
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Harwin
    M20-1070500
    ab € 0,196*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.