Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0552. NETZSTECKER EINBAUSTECKDOSE 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151741
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0552.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktanbausteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, leistungsstecker, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0552., 151741, 151-741
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,57*
    € 6,99*
    € 5,95*
    ab € 4,68*
    € 8,24*
    € 6,90*
    ab € 5,09*
    € 9,29*
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 7,20*
    € 13,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    PHE840MR7220MR05R06L2
    ab € 26,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.