Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 132-0073 CERAMIC TWEEZERS, SERRATED TIP, EACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1518421
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     132-0073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Pinzette Keramik
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Universell
  • Pinzettenmaterial: Keramik
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Ausführung der Spitzen: -
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, keramik pinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, 132-0073, 1518421, 151-8421
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 84,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,82*
    € 144,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,50*
    € 143,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,70*
    € 124,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,95*
    € 114,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,37*
    € 100,40
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idealtek
    8501FGG
    ab € 124,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.