Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 6944X2.5MM XLPE/SWA/PVC KABEL,SWA,PVC,4ADER,25MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1518542
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     6944X2.5MM XLPE/SWA/PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.67mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 14.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PRO POWER, 6944X2.5MM XLPE/SWA/PVC, 1518542, 151-8542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 150,08*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 150,08* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 186,24*
    € 221,63
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 182,59*
    € 217,28
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 175,16*
    € 208,44
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 168,85*
    € 200,93
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 150,08*
    € 178,60
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,26*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    ab € 7,23*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    ab € 8,05*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.