Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-01-2020 BUCHSENGEHÄUSE, 2POS, 4.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151866
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Rastermaß: 4.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe Mini-Fit Jr. 5556 &, Mini-Fit Plus 45750 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5557 Series
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: JR-Steckverbinder, crimpgehäuse 2 pol, buchsenkontakt, buchsengehäuse molex, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-01-2020, 151866, 151-866
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 4,00*
    ab € 0,132*
    € 0,221*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,048*
    € 0,2716*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1417*
    € 0,3015*
    Lager 139
    280053
    1
    € 14,99*
    ab € 0,123*
    € 0,437*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,16*
    € 0,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    46018-2541
    ab € 0,186*
    Zubehör
    Molex
    39-00-0078
    ab € 7,68*
    Zubehör
    Molex
    46018-1541
    ab € 0,229*
    Zubehör
    Molex
    39012021
    ab € 0,064*
    Zubehör
    Molex
    39000039
    ab € 0,0459*
    Zubehör
    Molex
    39281023
    ab € 0,0951*
    Zubehör
    Molex
    39-28-1023
    ab € 1,79*
    Zubehör
    Molex
    39-30-0020
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Molex
    39-29-1028
    ab € 0,303*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 24,53*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794758-1
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.