Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 571-0122F LED, PCB, 2MM, BI, GRÜN-GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519473
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     571-0122F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Lichtstärke: 8.7 mcd
  • Höhe: 8.6 mm
  • Abstrahlwinkel: 38 °
  • Produktpalette: -
  • Breite: 2.5 mm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Anzahl der LEDs: 2 LED(s)
  • Leuchtengröße: 2mm
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, DIALIGHT, 571-0122F, 1519473, 151-9473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,888*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,43*
    € 4,0817
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,209*
    € 1,43871
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 132,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.