Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
SMD-LED
>
Artikel
DIALIGHT 597-7721-507F LED, 1210, BI, GELB/GRÜN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1519504
Hersteller:
Dialight
Herst.-Nr.:
597-7721-507F
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 3 - 168 Stunden
Durchlassspannung / Farbe:
Y 2.1V, G 2.2V
Lichtstärke / Farbe:
Y 6.3mcd, G 20mcd
Wellenlänge / Farbe:
Y 585nm, G 563nm
Leuchtengröße:
2.1mm x 2.3mm
LED-Montage:
Oberflächenmontage
Linsenform:
Rechteckig
LED-Farbe:
Grün, Gelb
Abstrahlwinkel:
104 °
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Durchlassstrom / Farbe:
Y 25mA, G 25mA
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
LED-Produkte
>
Standard-LEDs, mehrfarbig - unter 75mA
Weitere Suchbegriffe:
75mA
,
Anzeigen
,
Displays
,
LED-Produkte
,
mehrfarbig
,
Optoelektronik
,
Standard-LEDs
,
unter
,
DIALIGHT
,
597-7721-507F
,
1519504
,
151-9504
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,389*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek ST-LED Prüfsonde
Idealtek
ST-LED
ab € 134,72*
Zubehör
onsemi 30mA LED-Treiber IC 45 V, PWM Dimmung, 460mW, SOD-123 2-Pin
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,133*
Zubehör
onsemi LED Displaytreiber SOT-223 4-Pins, 3 → 5,5 V 33mA max.
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen