Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3442M 5 SOFTECH MASSBAND, 5M, METRISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1521873
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3442M 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Enternungsmessung: Manuell
  • Messbereich, max.: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Gehäusefarbe: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Klingenbreite: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bandmaße, Entfernungsmessung, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CK TOOLS, T3442M 5, 1521873, 152-1873
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,63*
    € 11,05*
    € 8,95*
    ab € 7,39*
    € 11,06*
    € 6,90*
    ab € 7,88*
    € 11,41*
    € 6,90*
    ab € 8,31*
    € 12,96*
    Lager 139
    31
    € 14,99*
    ab € 9,09*
    € 14,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    edding
    8850-001
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.