Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-/SIP-Schalter, 10 Schaltkreis(e), Schiebeschalter, Durchsteckmontage, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1522013
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTIIR-10-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SIL-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Anzahl der Schaltkreise: 10 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: Tri-State
  • Schaltertyp: DIP
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIL-Switch, SIP-Schalter, SIP-Switch, Schiebeschalter, multicomp schiebeschalter, dil schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCTIIR-10-T, 1522013, 152-2013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,676*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1,341*
    € 1,59579
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,261*
    € 1,50059
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCTIIR-08-T
    ab € 1,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.