Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeschalter, SPDT, (Ein)-Aus-(Aus), Oberflächenmontage, MCS2S, 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1522049
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCS2S-A15F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
multicomp schiebeschalter
schiebeschalter
schiebeschalter on off
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: (Ein)-Aus-(Aus)
  • Produktpalette: MCS2S
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Ausrichtung: Horizontal
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCS2S-A15F, 1522049, 152-2049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,445*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.