Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeschalter, SPDT, Ein-(Ein), Panelmontage, MCSSS, 25 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1522052
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSSS-12LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
multicomp schiebeschalter
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-(Ein)
  • Produktpalette: MCSSS
  • Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Ausrichtung: Horizontal
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCSSS-12LG, 1522052, 152-2052
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,327*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.