Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 2AMZ.SA PINZETTE, AUSWECHS. KERAMIK-SPITZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1523377
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2AMZ.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Austauschbare Keramikspitzen
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 140 mm
  • Ausführung der Spitzen: 2A
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzette Keramik, keramik-pinzette gerade spitze, keramik pinzette, keramik-pinzette spitzen, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 2AMZ.SA, 1523377, 152-3377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,62*
    € 84,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,07*
    € 82,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,66*
    € 76,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,28*
    € 70,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,11*
    € 65,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,44*
    € 60,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.