Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Isoband
>
Artikel
MULTICOMP PRO PVC TAPE 1933B ELEKTRO-ISOLIERBAND, PVC, 33M X 19MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-152355
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
PVC TAPE 1933B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 33 m x 19 mm
Banddicke, gesamt:
5.9mil (0.15mm)
Produktpalette:
Pro Power
Rollenlänge - metrisch:
33 m
Rollenlänge - imperial:
108.3 ft
Bandbreite - Imperial:
0.75 Zoll
Trägermaterial:
PVC (Polyvinylchlorid)
Bandbreite - Metrisch:
19 mm
Klebebandfarbe:
Schwarz
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Klebstoff:
Haftkleber
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Klebebänder
>
Elektro-Isolierbänder
Weitere Suchbegriffe:
elektroisolierband schwarz
,
elektroisolierband
,
Elektro-Isolierbänder
,
Klebebänder
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
MULTICOMP PRO
,
PVC TAPE 1933B
,
152355
,
152-355
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,87*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha Gliedermaßstab Longlife® 1 m metrisch, 10 Glieder 13 mm (27061)
Wiha
27061
ab € 4,55*
Zubehör
STANLEY 10-018 UNIVERSALMESSER MIT ARRETIERUNG
Stanley
10-018
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen