Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L7812CV V REG +12V, 7812, TO220-3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1523917
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7812CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7812 Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 19 V
  • Eingangsspannung, max.: 35 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 12V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L7812CV, 1523917, 152-3917
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,25*
    € 0,42*
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,22*
    € 0,42*
    50
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,54*
    1 Tag
    305
    5
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,56*
    Lager 139
    24
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 10,22*
    € 21,50*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2044* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    C0805C104K4RACTU
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Kemet
    C0805C104K5RACTU
    ab € 0,014*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.