Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-/SIP-Schalter, 4 Schaltkreis(e), Schiebeschalter, Durchsteckmontage, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1523997
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCEIR-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SIL-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: MCEI
  • Schaltertyp: DIP
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIL-Switch, SIP-Schalter, SIP-Switch, Schiebeschalter, multicomp schiebeschalter, dil schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCEIR-04, 1523997, 152-3997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,782*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCEIR-02
    ab € 0,661*
    Zubehör
    Multicomp
    MCEIR-05
    ab € 0,589*
    Zubehör
    Multicomp
    MCEIR-08
    ab € 1,014*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.