Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO G606050B BOX, POTTING, 60X60X50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1526640
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     G606050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • Außentiefe - metrisch: 60 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Vergussgehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.36 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, G606050B, 1526640, 152-6640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,372*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.