Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO G3039 GEHÄUSE, ABS, IP65, 360X200X150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1526648
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     G3039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 360 mm
  • Außentiefe - metrisch: 200 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 14.17 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 150 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP PRO, G3039, 1526648, 152-6648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,97*
    € 68,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,71*
    € 67,48
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 52,77*
    € 62,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,45*
    € 60,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,10*
    € 54,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,39*
    € 52,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,55*
    € 50,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,55*
    € 43,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    G2058
    ab € 58,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.