Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO G404 BOX, ABS, GRAU, 90X50X32MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1526729
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     G404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.26 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • Außentiefe - metrisch: 90 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 32 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, G404, 1526729, 152-6729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,76*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    G401
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Multicomp
    G403
    ab € 3,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.