Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH ELEKTRONIK RE1010 KONTAKTSTREIFEN,SELBSTKLEB.,2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1533013
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 0.8 mm
  • Außenhöhe: 90 mm
  • Außenbreite: 100 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: SMD-Board
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Lochdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: platine roth elektronik, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ROTH ELEKTRONIK, RE1010, 1533013, 153-3013
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 15,71*
    € 25,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,41*
    € 31,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,31*
    € 37,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,62*
    € 26,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 225,87*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 296,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.