Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERO 01-0021 VEROBORD 121.92X101.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1536938
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     01-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.6 mm
  • Außenhöhe: 101.6 mm
  • Außenbreite: 121.92 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxid und Papier
  • Leiterplatte: Lochrasterplatine
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lochdurchmesser: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vero platine, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, VERO, 01-0021, 1536938, 153-6938
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,06*
    € 10,13*
    Lager 139
    92
    € 14,99*
    ab € 4,91*
    € 10,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 225,87*
    Zubehör
    RS Pro
    514868
    ab € 14,46*
    Zubehör
    Vero
    22-0239
    ab € 11,99*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 296,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.