Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER C7S-10.000-12-3030-X QUARZ, SMD, KERAMIK, 10.000MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1538808
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     C7S-10.000-12-3030-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: C7S
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AKER, C7S-10.000-12-3030-X, 1538808, 153-8808
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 1,07*
    € 1,34*
    Lager 139
    758
    1
    € 14,99*
    ab € 0,715*
    € 1,443*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,443*
    € 1,71717
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,306*
    € 1,55414
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.