Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER C7S-12.000-12-3030-X QUARZ, SMD, KERAMIK, 12.000MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1538812
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     C7S-12.000-12-3030-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: C7S
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AKER, C7S-12.000-12-3030-X, 1538812, 153-8812
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,74*
    Lager 139
    2248
    1
    € 14,99*
    ab € 0,729*
    € 1,383*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,383*
    € 1,64577
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,265*
    € 1,50535
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.