Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER C7S-14.7456-12-3030-X QUARZ, SMD, KERAMIK, 14.7456MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1538814
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     C7S-14.7456-12-3030-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: C7S
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 14.7456 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AKER, C7S-14.7456-12-3030-X, 1538814, 153-8814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,76*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,396*
    € 1,66124
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,295*
    € 1,54105
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,182*
    € 1,40658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.