Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER C6S-16.000-12-3030-X QUARZ, SMD, KERAMIK, 16.000MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1538829
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     C6S-16.000-12-3030-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: C6S
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 6mm x 3.2mm
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AKER, C6S-16.000-12-3030-X, 1538829, 153-8829
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,88*
    € 1,12*
    Lager 139
    175
    1
    € 14,99*
    ab € 0,601*
    € 1,143*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Miller Fall Protection
    39459
    ab € 32,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.