Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MS3V-T1R 32.768KHZ +-20PPM 9PF QUARZ, SMD, METALL, 32.768KHZ, 9.0PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539369
Hersteller:
     Micro Crystal
Herst.-Nr.:
     MS3V-T1R 32.768KHZ +-20PPM 9PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: MS3V-T1R
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 9 pF
  • Quarzgehäuse: Zylinder, SMD, 5.2mm x 1.4mm Durchm.
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MICRO CRYSTAL, MS3V-T1R 32.768KHZ +-20PPM 9PF, 1539369, 153-9369
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,453*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.